Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteMUCST213-40TC
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de unidadMontaje lateral