Motion
SER206FS
Orificio recto, diámetro del orificio de 30 mm, 62 mm OD, 1.5000 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08626321
No. Fabricante SER206FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, diámetro del orificio de 30 mm, 62 mm OD, 1.5000 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08626321
No. Fabricante SER206FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE SER206FS 30MM CIL. ANCHO NORMAL 1 V/D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"