Motion
SER212-39FS

AMI BEARINGS INC
SER212-39FS

Orificio recto, 2.4375 pulg. de diámetro del orificio, 4.3307 pulg. de diámetro externo, 2.5625 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08626323
No. Fabricante SER212-39FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
SER212-39FS

Orificio recto, 2.4375 pulg. de diámetro del orificio, 4.3307 pulg. de diámetro externo, 2.5625 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08626323
No. Fabricante SER212-39FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SER212-39FS 2-7/16" CICLO ANCHO NORMAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"