Motion
UCFA211-34NP

AMI BEARINGS INC
UCFA211-34NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 2.1250 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08626543
No. Fabricante UCFA211-34NP
Precio293.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFA211-34NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 2.1250 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08626543
No. Fabricante UCFA211-34NP
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
Precio293.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7-1/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1890 pulg.
  • Ancho general
    2.2970 pulg.
  • Peso
    7.48 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC211-34
  • Descripción
    UCFA211-34, Unidad de brida ajustable de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFA200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FA211
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFA

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFA211-34NP TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 2-1/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"