Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Longitud a través del orificio55.60 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa apta para alimentos
- Tipo de montajeBrida ajustable 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida