Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2200 pulg.
- Ancho general1-21/64 pulg.
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC201-8MZ20
- ColorNegro
- DescripciónUCFBL201-8MZ20B, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFBL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFBL204
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFBL