Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud38.10 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho general33.70 mm
- Peso0.54 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC204MZ2
- ColorBlanco
- DescripciónUCFBL204MZ2W, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFBL200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFBL204
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFBL