Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length1-5/8 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3390 pulg.
- Ancho general1-5/8 pulg.
- Peso0.68 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC205-16MZ2
- ColorNegro
- DescripciónUCFBL205-16MZ2B, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFBL200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFBL205
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFBL
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFBL205-16MZ2RFB TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC DE 1" RF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad