Motion
UCFBL205CEB

AMI BEARINGS INC
UCFBL205CEB

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 25 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626674
No. Fabricante UCFBL205CEB
Precio201.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFBL205CEB

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 25 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626674
No. Fabricante UCFBL205CEB
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
Precio201.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    41.30 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Ancho general
    41.20 mm
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC205MZ2
  • Color
    Negro
  • Descripción
    UCFBL205MZ2B, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFBL200MZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FBL205
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFBL

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO UCFBL205CEB 25MM NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"