Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1-7/8 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Ancho general1-41/64 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC206-18MZ2
- ColorNegro
- DescripciónUCFBL206-18MZ2B, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFBL200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFBL206
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFBL
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFBL206-18MZ2RFB TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC DE 1-1/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad