Motion
UCFBL206-20MZ20RFCEB

AMI BEARINGS INC
UCFBL206-20MZ20RFCEB

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626745
No. Fabricante UCFBL206-20MZ20RFCEB
Precio357.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFBL206-20MZ20RFCEB

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626745
No. Fabricante UCFBL206-20MZ20RFCEB
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
Precio357.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1-41/64 pulg.
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC206-20MZ20
  • Color
    Negro
  • Descripción
    UCFBL206-20MZ20B, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFBL200MZ20
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FBL206
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFBL

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFBL206-20MZ20RFCEB JUEGO KANIGEN DE 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo