Motion
UCFBL206MZ2RFW

AMI BEARINGS INC
UCFBL206MZ2RFW

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626766
No. Fabricante UCFBL206MZ2RFW
Precio290.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFBL206MZ2RFW

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626766
No. Fabricante UCFBL206MZ2RFW
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
Precio290.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    47.60 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    38.10 mm
  • Ancho general
    41.50 mm
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC206MZ2
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    UCFBL206MZ2W, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFBL200MZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FBL206
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFBL

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFBL206MZ2RFW 30MM TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC RF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"