Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length1-1/2 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Bore Diameter0.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2200 pulg.
- Ancho general1-11/32 pulg.
- Peso1.26 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC201-8MZ2
- DescripciónUCFB201-8NPMZ2, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFB200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFB204NP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFB
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN KANIGEN DE UCFB201-8NPMZ20 1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad