Motion
UCFB204TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFB204TCMZ2

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 20 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626892
No. Fabricante UCFB204TCMZ2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFB204TCMZ2

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 20 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626892
No. Fabricante UCFB204TCMZ2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFB

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB204TCMZ2 20MM TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO ZINC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo