Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg.
- Ancho general1-5/16 pulg.
- Peso3.22 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC207-20MZ2
- DescripciónUCFCS207-20NPMZ2, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCSX06NP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCS