Motion
UCFCS208-24NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UCFCS208-24NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627228
No. Fabricante UCFCS208-24NPMZ20
Precio531.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFCS208-24NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627228
No. Fabricante UCFCS208-24NPMZ20
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
Precio531.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg.
  • Ancho general
    1-35/64 pulg.
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC208-24MZ2
  • Descripción
    UCFCS208-24NPMZ2, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200NPMZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FCSX07NP
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCS

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE KANIGEN DE UCFCS208-24NPMZ20 1-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"