Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0310 pulg.
- Ancho general1-39/64 pulg.
- Peso5.14 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC210-31MZ2
- DescripciónUCFCS210-31NPMZ2, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCSX09NP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCS
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFCS210-31NP TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 1-15/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad