Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1890 pulg.
- Ancho general1-19/32 pulg.
- Peso6.18 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUCX10-32MZ2
- DescripciónUCFCS211-32NPMZ2, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCSX10NP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCS