Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.3030 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Bore Diameter3.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior3.0630 pulg.
- Ancho general2.3030 pulg.
- Peso12.40 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC215-48
- DescripciónUCFCS215-48, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCSX14
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCS
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFCS215-48C4HR5 3" ALTA TEMPERATURA (400 °)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad