Motion
UCFCS217-52

AMI BEARINGS INC
UCFCS217-52

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3-1/4 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627320
No. Fabricante UCFCS217-52
Precio1,002.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFCS217-52

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3-1/4 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627320
No. Fabricante UCFCS217-52
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
Precio1,002.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCS

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE UCFCS217-52 3-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good