Motion
UCFCX07-20
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Medio
Artículo MI #08627327
No. Fabricante UCFCX07-20
Price$190.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Medio
Artículo MI #08627327
No. Fabricante UCFCX07-20
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
Price$190.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    78.50 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    49.20 mm
  • Ancho general
    39.20 mm
  • Peso
    4.01 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UCX07
  • Descripción
    UCFCX07, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCX00
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FCX07
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCX

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN MEDIANO DE UCFCX07-20 1-1/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo