Descripción general
Descripción del fabricante
UCFC204-12C4HR5 3/4" ALTA TEMPERATURA (400
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioNormal
- Longitud del centro del perno al centro
- Número de cojineteUC204
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Ancho general28.30 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- DescripciónUCFC204, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFC200
- Tamaño del pernoM10
- SerieUCFC
- ID de la carcasaFC204
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Peso1.87 lb
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad