Motion
UCFC207-23NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UCFC207-23NPMZ20RF

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627459
No. Fabricante UCFC207-23NPMZ20RF
Precio526.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFC207-23NPMZ20RF

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627459
No. Fabricante UCFC207-23NPMZ20RF
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
Precio526.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    77.80 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    42.90 mm
  • Ancho general
    36.40 mm
  • Peso
    3.79 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC207
  • Descripción
    UCFC207, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFC200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FC207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFC

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC207-23NPMZ20RF JUEGO KANIGEN DE 1-7/16"