Motion
UCFC213-40C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFC213-40C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627557
No. Fabricante UCFC213-40C4HR23
Precio1,049.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFC213-40C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627557
No. Fabricante UCFC213-40C4HR23
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
Precio1,049.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    120.20 mm
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    65.10 mm
  • Ancho general
    55.70 mm
  • Peso
    11.8 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC213
  • Descripción
    UCFC213, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFC200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FC213
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFC

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC213-40C4HR23 2-1/2" ALTA TEMPERATURA (450

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron