Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Longitud a través del orificio74.60 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de cierre1 cubierta abierta y junta de contacto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaGabinete de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa apta para alimentos
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida