Motion
UCFC215-48TC

AMI BEARINGS INC
UCFC215-48TC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627579
No. Fabricante UCFC215-48TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFC215-48TC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627579
No. Fabricante UCFC215-48TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFC

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC215-48TC TORNILLO DE FIJACIÓN DE 3" DE ANCHO DE TEFLÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron