Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud32 mm
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho general33.30 mm
- Peso1.34 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC201
- DescripciónUCFK201, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFK200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFK204
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFK