Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length32 mm
- Tamaño del pernoM8
- Bore Diameter15 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho general33.30 mm
- Peso1.29 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC202
- DescripciónUCFK202, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFK200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFK204
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFK
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFK202-10C4HR23 5/8" ALTA TEMPERATURA (450
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad