Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length90 mm
- Tamaño del pernoM10
- Bore Diameter15 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho general33.30 mm
- Peso1.07 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC202
- DescripciónUCFL202, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFL200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFL204
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFL
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFL202NPMZ2RF 15MM TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC RF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad