Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud99 mm
- Tamaño del pernoM14
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho del anillo interior34 mm
- Ancho general35.70 mm
- Peso1.40 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC205
- DescripciónUCFL205, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFL200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFL205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFL