Motion
UCFL214-43C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFL214-43C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 2.6875 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627963
No. Fabricante UCFL214-43C4HR23
Precio1,383.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFL214-43C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 2.6875 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627963
No. Fabricante UCFL214-43C4HR23
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
Precio1,383.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8-1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.9690 pulg.
  • Peso
    13.22 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC214-43
  • Descripción
    UCFL214-43, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFL200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FL214
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFL

Descripción general

Descripción del fabricante
TEMPERATURA ALTA UCFL214-43C4HR23 2-11/16"