Motion
UCFL218-56NP

AMI BEARINGS INC
UCFL218-56NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 3.5000 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627988
No. Fabricante UCFL218-56NP
Precio1,238.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFL218-56NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 3.5000 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627988
No. Fabricante UCFL218-56NP
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
Precio1,238.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    10-7/16 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.7800 pulg.
  • Ancho general
    3.7910 pulg.
  • Peso
    26.23 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC218-56
  • Descripción
    UCFL218-56, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFL200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FL218
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL218-56NP TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 3-1/2"