Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud330 mm
- Tamaño del pernoM36
- Agujero Diámetro95 mm
- Ancho del anillo interior103 mm
- Ancho general121 mm
- Peso48.6 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC319
- DescripciónUCFL319, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFL300
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFL319
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFL