Motion
UCFPL202-10MZ2RFB

AMI Bearings
UCFPL202-10MZ2RFB

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 0.6250 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08628026
No. Fabricante UCFPL202-10MZ2RFB
Precio159.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFPL202-10MZ2RFB

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 0.6250 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08628026
No. Fabricante UCFPL202-10MZ2RFB
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
Precio159.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2200 pulg.
  • Ancho general
    1-27/64 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC202-10MZ2
  • Color
    Negro
  • Descripción
    UCFPL202-10MZ2B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFPL200MZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FPL204
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFPL

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFPL202-10MZ2RFB TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC DE 5/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo