Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2-1/2 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Bore Diameter0.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2200 pulg.
- Ancho general1-27/64 pulg.
- Peso0.66 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC204-12MZ2
- ColorNegro
- DescripciónUCFPL204-12MZ2B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFPL200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFPL204
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFPL
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFPL204-12MZ2RFCB TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC DE 3/4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad