Motion
UCFPL206CEB

AMI Bearings
UCFPL206CEB

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 30 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08628196
No. Fabricante UCFPL206CEB
Precio180.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFPL206CEB

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 30 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08628196
No. Fabricante UCFPL206CEB
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
Precio180.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    83 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    38.10 mm
  • Ancho general
    41.40 mm
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC206MZ2
  • Color
    Negro
  • Descripción
    UCFPL206MZ2B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFPL200MZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FPL206
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFPL

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO UCFPL206CEB 30MM NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo