Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-5/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg.
- Ancho general1-27/32 pulg.
- Peso1.66 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC207-22MZ2
- ColorNegro
- DescripciónUCFPL207-22MZ2B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFPL200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFPL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFPL