Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud92 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior42.90 mm
- Ancho general46.90 mm
- Peso1.66 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC207MZ2
- ColorNegro
- DescripciónUCFPL207MZ2B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFPL200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFPL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFPL