Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.0000 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9370 pulg.
- Ancho general2-3/32 pulg.
- Peso2.28 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC208-24MZ20
- ColorNegro
- DescripciónUCFPL208-24MZ20B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFPL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFPL208
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFPL