Motion
UCFPL209-28MZ20B

AMI Bearings
UCFPL209-28MZ20B

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08628337
No. Fabricante UCFPL209-28MZ20B
Precio456.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFPL209-28MZ20B

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08628337
No. Fabricante UCFPL209-28MZ20B
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
Precio456.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg.
  • Ancho general
    2-9/64 pulg.
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC209-28MZ20
  • Color
    Negro
  • Descripción
    UCFPL209-28MZ20B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFPL200MZ20
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FPL209
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFPL

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFPL209-28MZ20B JUEGO KANIGEN DE 1-3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo