Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud105 mm
- Tamaño del pernoM16
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho del anillo interior49.20 mm
- Ancho general54.20 mm
- Peso2.44 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC209MZ2
- ColorBlanco
- DescripciónUCFPL209MZ2W, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFPL200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFPL209
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFPL