Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud80 mm
- Tamaño del pernoM14
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior38 mm
- Ancho general32 mm
- Peso3.12 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC305
- DescripciónUCFS305, Unidad de brida piloto de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFS300
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFS305
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFS