Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud95 mm
- Tamaño del pernoM14
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior43 mm
- Ancho general36 mm
- Peso4.24 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC306
- DescripciónUCFS306, Unidad de brida piloto de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFS300
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFS306
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFS