Motion
UCFS314-43

AMI Bearings
UCFS314-43

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 70 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08628388
No. Fabricante UCFS314-43
Precio889.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFS314-43

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 70 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08628388
No. Fabricante UCFS314-43
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
Precio889.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    178 mm
  • Tamaño del perno
    M22
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo interior
    78 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC314
  • Descripción
    UCFS314, Unidad de brida piloto de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFS300
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FS314
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFS

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN PESADO DE UCFS314-43 2-11/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo