Motion
UCFS315-47

AMI Bearings
UCFS315-47

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 75 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08628389
No. Fabricante UCFS315-47
Precio1,041.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFS315-47

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 75 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08628389
No. Fabricante UCFS315-47
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
Precio1,041.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    184 mm
  • Tamaño del perno
    M22
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo interior
    82 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Peso
    28.3 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC315
  • Descripción
    UCFS315, Unidad de brida piloto de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFS300
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FS315
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFS

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN PESADO DE UCFS315-47 2-15/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo