Motion
UCFS316-51

AMI Bearings
UCFS316-51

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 80 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08628390
No. Fabricante UCFS316-51
Price $1,240.02 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFS316-51

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 80 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Pesado
Artículo MI #08628390
No. Fabricante UCFS316-51

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,240.02 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    196 mm
  • Tamaño del perno
    M27
  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Ancho del anillo interior
    86 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    31.9 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC316
  • Descripción
    UCFS316, Unidad de brida piloto de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFS300
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FS316
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFS

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN PESADO DE UCFS316-51 3-3/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo