Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length216 mm
- Tamaño del pernoM30
- Bore Diameter90 mm
- Ancho del anillo interior96 mm
- Ancho general80 mm
- Peso45.5 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC318
- DescripciónUCFS318, Unidad de brida piloto de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFS300
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFS318
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFS
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN PESADO DE UCFS318-55 3-7/16"