Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud242 mm
- Tamaño del pernoM33
- Agujero Diámetro100 mm
- Ancho del anillo interior108 mm
- Ancho general105 mm
- Peso60.4 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC320
- DescripciónUCFS320, Unidad de brida piloto de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFS300
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFS320
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFS
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN PESADO DE UCFS320-63 3-15/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad