Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Bore Diameter0.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2200 pulg.
- Ancho general1-17/64 pulg.
- Peso0.87 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC201-8MZ2
- DescripciónUCFT201-8NPMZ2, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFT200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFT203PNP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFT
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN KANIGEN DE UCFT201-8NPMZ20 1/2"