Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length76.20 mm
- Tamaño del pernoM8
- Bore Diameter12 mm
- Ancho del anillo interior26 mm
- Ancho general33.10 mm
- Peso1.07 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUCW201
- DescripciónUCFT201, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFT200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFT203
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFT
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFT201C4HR23 12MM TEMPERATURA ALTA (450 °)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad